Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Eck Profil Innenmaß 8mm Klemmprofil 2 Meter lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Eck-Profil
Aluminium Eck-Profil
Artikel-Nr.:
     846-Klemm E08
Hersteller:
     bima
Herst.-Nr.:
     913414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprofil
Klemmprofil eloxiert
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Höhe (a):
20 mm
Breite (b):
11 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
bima
913422
€ 13,79*
Ähnlich
bima
913428
€ 16,91*
Ähnlich
bima
913446
€ 23,43*
Ähnlich
bima
913440
€ 27,15*
Ähnlich
bima
913408
€ 13,82*
Ähnlich
bima
913420
€ 16,91*
Ähnlich
bima
913426
€ 14,92*
Ähnlich
bima
913434
€ 20,93*
Ähnlich
bima
913406
€ 10,98*
Ähnlich
bima
913412
€ 12,15*
Ähnlich
bima
913418
€ 7,83*
Ähnlich
bima
913424
€ 10,29*
Ähnlich
bima
913432
€ 14,21*
Ähnlich
bima
913438
€ 16,84*
Ähnlich
bima
913404
€ 9,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.