Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu H Profil Innenmaß 13mm Klemmprofil 2 Meter lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium H-Profil
Aluminium H-Profil
Artikel-Nr.:
     846-Klemm H13
Hersteller:
     bima
Herst.-Nr.:
     913426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprofil
Klemmprofil eloxiert
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Höhe (a):
24 mm
Breite (b):
16 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
bima
913422
€ 13,87*
Ähnlich
bima
913428
€ 16,84*
Ähnlich
bima
913446
€ 23,41*
Ähnlich
bima
913440
€ 26,95*
Ähnlich
bima
913408
€ 13,88*
Ähnlich
bima
913414
€ 12,01*
Ähnlich
bima
913420
€ 16,91*
Ähnlich
bima
913434
€ 20,96*
Ähnlich
bima
913406
€ 10,94*
Ähnlich
bima
913412
€ 12,14*
Ähnlich
bima
913418
€ 7,83*
Ähnlich
bima
913424
€ 10,24*
Ähnlich
bima
913432
€ 14,10*
Ähnlich
bima
913438
€ 16,91*
Ähnlich
bima
913404
€ 9,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.