Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu H Profil Innenmaß 6mm Klemmprofil 2 Meter lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium H-Profil
Aluminium H-Profil
Artikel-Nr.:
     846-Klemm H06
Hersteller:
     bima
Herst.-Nr.:
     913406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprofil
Klemmprofil eloxiert
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Höhe (a):
20 mm
Breite (b):
9 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
bima
913422
€ 13,81*
Ähnlich
bima
913428
€ 16,90*
Ähnlich
bima
913446
€ 23,58*
Ähnlich
bima
913440
€ 27,37*
Ähnlich
bima
913408
€ 13,78*
Ähnlich
bima
913414
€ 12,04*
Ähnlich
bima
913420
€ 16,99*
Ähnlich
bima
913426
€ 15,05*
Ähnlich
bima
913434
€ 20,84*
Ähnlich
bima
913412
€ 12,19*
Ähnlich
bima
913418
€ 7,78*
Ähnlich
bima
913424
€ 10,15*
Ähnlich
bima
913432
€ 14,16*
Ähnlich
bima
913438
€ 16,99*
Ähnlich
bima
913404
€ 9,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.