Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
U-Profil
>
Artikel
Alu U Profil Innenmaß 13mm Klemmprofil 2 Meter lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-Klemm U13
Hersteller:
bima
Herst.-Nr.:
913424
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Höhe (a):
15 mm
Breite (b):
16 mm
Wandstärke (c):
1,5 mm
... >
Aluminiumprofile
>
Zubehör
>
Klemmprofile / Sonderprofile
Weitere Suchbegriffe:
Klemmprofil
,
Klemmprofil eloxiert
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu Eck Profil Innenmaß 10mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913422
€ 13,81*
Ähnlich
Alu Eck Profil Innenmaß 13mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913428
€ 16,90*
Ähnlich
Alu Eck Profil Innenmaß 16mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913446
€ 23,58*
Ähnlich
Alu Eck Profil Innenmaß 19mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913440
€ 27,37*
Ähnlich
Alu Eck Profil Innenmaß 6mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913408
€ 13,78*
Ähnlich
Alu Eck Profil Innenmaß 8mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913414
€ 12,04*
Ähnlich
Alu H Profil Innenmaß 10mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913420
€ 16,99*
Ähnlich
Alu H Profil Innenmaß 13mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913426
€ 15,05*
Ähnlich
Alu H Profil Innenmaß 16mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913434
€ 20,84*
Ähnlich
Alu H Profil Innenmaß 6mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913406
€ 10,98*
Ähnlich
Alu H Profil Innenmaß 8mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913412
€ 12,19*
Ähnlich
Alu U Profil Innenmaß 10mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913418
€ 7,78*
Ähnlich
Alu U Profil Innenmaß 16mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913432
€ 14,16*
Ähnlich
Alu U Profil Innenmaß 19mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913438
€ 16,99*
Ähnlich
Alu U Profil Innenmaß 6mm Klemmprofil 2 Meter lang
bima
913404
€ 9,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.