Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Vierkantrohr
>
Alu Vierkantrohr
>
Artikel
Alu Vierkantrohr 15x15x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
846-Vier 15x15x2
Hersteller:
K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
Vier 15x15x2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Alu Vierkantrohr 15x15x2mm - 2 Meter lang
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
15 mm
Breite (b):
15 mm
Wandstärke (c):
2 mm
... >
Aluminiumprofile
>
2 Meter Stangen blank
>
Vierkantrohr AlMgSi05,F22
Weitere Suchbegriffe:
Aluvierkantrohr
,
Quadratrohr
,
Rechteck-Rohr
,
Rechteckrohr
,
Vierkant-Rohr
,
Vierkantrohr
,
alu vierkantrohr 15x15x2
,
alu vierkantrohr
,
alu vierkantrohr 2meter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu Vierkantrohr 20x20x1,5mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20x1,5
ab € 7,44*
Ähnlich
Alu Vierkantrohr 20x20x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20x2
ab € 8,64*
Ähnlich
Alu Vierkantrohr 25x25x1,5mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25x1,5
ab € 10,33*
Ähnlich
Alu Vierkantrohr 25x25x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25x2
ab € 10,50*
Ähnlich
Alu Vierkantrohr 30x30x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 30x30x2
ab € 10,66*
Ähnlich
Alu Vierkantrohr 30x30x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 30x30x3
ab € 18,57*
Ähnlich
Alu Vierkantrohr 34x34x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 34x34x2
ab € 14,63*
Ähnlich
Alu Vierkantrohr 35x35x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 35x35x2
ab € 15,82*
Ähnlich
Alu Vierkantrohr 40x40x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 40x40x2
ab € 17,30*
Ähnlich
Alu Vierkantrohr 40x40x3mm Aluprofil Aluminium 2 Meter
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 40x40x3
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen