Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Vierkantrohr 30x30x2mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Vierkantrohr
Aluminium Vierkantrohr
Artikel-Nr.:
     846-Vier 30x30x2
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Vier 30x30x2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr

Alu Vierkantrohr 30x30x2mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Höhe (a):
30 mm
Breite (b):
30 mm
Wandstärke (c):
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 15x15x2
ab € 6,55*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20x1,5
ab € 7,45*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 20x20x2
ab € 8,64*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25x1,5
ab € 10,34*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 25x25x2
ab € 10,55*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 30x30x3
ab € 18,54*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 34x34x2
ab € 14,66*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 35x35x2
ab € 15,83*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 40x40x2
ab € 17,28*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Vier 40x40x3
ab € 25,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.