Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS CL 370 ESD SB Sicherheitsclogs Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4000631
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4900040
EAN/GTIN:
     4043692009315
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas CL 370 ESD SB - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 SB • Clima-stream Konzept • Aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • MPU® Light-Sohlentechnologie • Stahlkappe • Größen: 35-43 • ESD-Ausstattung • Cleanline-Obermaterial
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Clean & White
Schutzklasse:
SB
Schuhform:
Clog
Geschlecht:
Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB)
Sohlentechnologie:
MPU | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Glattleder
Farbe:
blau | weiß
Schuhverschluss:
Fersenriemen
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept | X-life - Womens fit
Sohlentypen:
Atlas - SPORTY LIGHT
Schuhgröße:
40
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, atlas halbschuh 40, sicherheits clogs, atlas sicherheits-clog, cl370, Arbeitsschlappen, Clog, Weiss, Pantolette, SB, CL, Labor, cl-370, Lebensmittel, Lebensmittelschuhe, Weiße Sicherheitsschuhe, Weisse Sicherheitsschuhe, Laborschuhe, clean&white, Atlas CLEAN & WHITE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,98*
€ 63,35*
1
€ 4,90*
ab € 50,83*
€ 64,98*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 49,75*
€ 65,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,49*
€ 66,90*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 61,51*
€ 76,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,01*
€ 90,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,96*
€ 89,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,85*
€ 85,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,79*
€ 83,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,90*
€ 78,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 61,51*
€ 73,20
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 61,51* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,57*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.