Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN SCOTT ESD S1 Sicherheitssandale Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4014912
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72129-43
EAN/GTIN:
     4030839178072
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN SCOTT ESD S1 - Sicherheitssandale • Mikrofaser/Textilmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • Kunststoffkappe • Größen: 35-48 • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • TPU/PU Sohle TRAINERS • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A • Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - TRAINERS
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Sandale
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche | Metallfreie Ausstattung | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig | TPU/PU-Sohle | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Kunststoff
Obermaterial:
Mikrofaser | Textil
Farbe:
orange | schwarz
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Elten - TRAINERS
Schuhgröße:
43
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
1
€ 4,99*
ab € 75,69*
€ 96,72*
Frei Haus
ab € 94,31*
€ 120,81*
€ 4,95*
ab € 96,88*
€ 124,28*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,72*
€ 115,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,37*
€ 114,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,26*
€ 109,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,96*
€ 105,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,69*
€ 90,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,55*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,07*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,77*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,77*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,78*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.