Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
ELTEN SANDER ESD S2 Sicherheitshochschuh Gr.36
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-4015373
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
76832-36
EAN/GTIN:
4030839187241
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN SANDER ESD S2 - Sicherheitsstiefel • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® • Atmungsaktives Textilfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • TPU/PU Sohle SPORTICS • Größen: 35-48 • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Kunststoffkappe • EN ISO 20345 S2 SRC, Form B • Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - TRAINERS
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche | Metallfreie Ausstattung | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig | TPU/PU-Sohle | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Kunststoff
Obermaterial:
Mikrofaser | Textil
Farbe:
grau | rot | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Elten - TRAINERS
Schuhgröße:
36
... >
Sicherheitsschuhe
>
Elten TRAINERS
>
ELTEN SANDER ESD S2 - Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Sicherheitshalbstiefel
,
Sicherheitshochschuh
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
esd-sicherheitsschuhe elten s2
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel elten
,
ELTEN Sicherheitsschnürstiefel
,
ESD
,
Sander
,
Boots
,
Sicherheitshochstiefel
,
Schnürboots
,
S2
,
Elten TRAINERS
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 847
15 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 80,26*
€ 103,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,72*
€ 127,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,71*
€ 123,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,10*
€ 122,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,95*
€ 112,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,37*
€ 111,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,26*
€ 95,51
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 80,26* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten 204081 Sicherheitsschuh Erwachsener
ELTEN
204081
ab € 5,94*
Zubehör
Elten Business Socken, optimale Passform, Farbe: schwarz Version: 35-38 - Größe: 35-38
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN Einlegesohlen SensiCare High, für extrem hohe Fußgewölbe, Größe 36
ELTEN
204082
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN Einlegesohlen SensiCare Low, für das flache Fußgewölbe, Größe 36
ELTEN
204080
ab € 5,95*
Zubehör
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 35-38 - Größe: 35-38
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,25*
Zubehör
Hey Impra Shoe-Fresh Schuhpflegemittel 100 ml
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
Socken, Größe 35-38, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti
Keller & Kalmbach
E6018997
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen