Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 606 College-Jacke rot Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4043248
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981012235
Suchbegriffe:
Hakro606
Hakro-606
sicherheitsjacken
sicherheitsbekleidung
HAKRO 606 rot - College-Jacke • Sweatjacke im College-Stil aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung in einem sportlichen, komfortablen Schnitt • Die nicht angeraute Innenseite (French-Terry) trägt zu einem angenehm weichen Tragegefühl auf der Haut bei • Zwei praktische Einschubtaschen, Reißverschluss von YKK, Flatlock-Nähte, Nackenband stehen ebenfalls für die hohe Qualität dieser College-Jacke • Das Material aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester hält durch seine hohe Qualität von 300 g/m² auch höchsten Ansprüchen stand • Mit Lycra verstärkte Rippstrickbünchen sorgen dafür, dass die Jacke auch nach langer Tragezeit noch formstabil ist
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
einlaufvorbehandelt
Farbe:
rot
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
300 g/m²
Waschtemperatur max.:
60 °C
Produkttyp:
Jacke
Bekleidungsserie:
HAKRO SWEAT-SHIRTS
HAKRO NO.:
606
Größe -XS-XXXL:
XL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,90*
€ 39,22*
€ 4,90*
ab € 28,94*
€ 39,33*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,05*
€ 39,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,86*
€ 40,36*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 40,56*
€ 53,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 32,68*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 35,98*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,15*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 32,79*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,11*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,09*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 32,69*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,20*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 35,96*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 32,78*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 35,97*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,15*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 32,80*
Ähnlich
Hakro
0606034011
ab € 35,94*
Ähnlich
Hakro
0606034012
ab € 35,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.