Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Hochschuh
>
Sicherheitshochschuh
>
Artikel
JORI ALEX S2 Sicherheitshochschuh Gr.45
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-4118626
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4035877050991
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
JORI ALEX S2 - Sicherheitsstiefel • Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA • Atmungsaktives Textilfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle • Antistatische Softvlies-Brandsohle • PU/PU Sohle NEW BASIC • PU-Spitzenschutz • EN ISO 20345 S2 • Größe: 36-48 erhältlich • Stahlkappe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jori
Marke::
Jori
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | gepolsterte Lasche | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder | Textil
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Schuhgröße:
45
... >
Sicherheitsschuhe
>
Jori
>
JORI ALEX S2 - Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Sicherheitshalbstiefel
,
Sicherheitshochschuh
,
arbeitsstiefel elten 45
,
arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel gr.45
,
sicherheitsstiefel
,
berufsstiefel
,
Schnürschuhe
,
Alex
,
Boots
,
Hochschuhe
,
S2
,
Jori
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,89*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,24*
€ 91,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,22*
€ 90,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,83*
€ 87,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,80*
€ 85,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten Jerry Unisex Erwachsener
ELTEN
16011-43
ab € 40,78*
Zubehör
Elten Business Socken, optimale Passform, Farbe: schwarz Version: 43-46 - Größe: 43-46
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,60*
Zubehör
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 43-46 - Größe: 43-46
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,24*
Zubehör
Hey Impra Active Polish 75 ml Schuhpflegemittel schwarz
ELTEN
ab € 5,82*
Zubehör
Hey Impra Shoe-Fresh Schuhpflegemittel 100 ml
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze HIGH Version: 45 - Größe: 45
ELTEN
204082-45
ab € 5,94*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze LOW Version: 45 - Größe: 45
ELTEN
204080-45
ab € 5,93*
Zubehör
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 45 - Größe: 45
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
Zubehör
Socken, Größe 43-46, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen