Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestuch zur Wundversorgung, Hygienetuch 200x300mm 5 St./Pk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8019726
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108809708
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Vliestuch zur Wundversorgung • Leicht, stabil, atmungsaktiv. Umweltfreundlich, recyclingfähig • Universell verwendbar • Im Folienbeutel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Söhngen
Produkttyp:
Verband
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
5 St/Pk
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Kompresse, Wundkompressen, Verbandvlies, Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, söhngen vliestücher 200x300mm, dekontaminations tücher, söhngen desinfektionstücher, Hygienetücher, Hygienetuch, Wundvlies, Wundversorgung, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
500
100
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,4773*
€ 0,6173*
1 Tag
175
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,71*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,41*
€ 0,78*
Lager 847
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 1,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paket
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.