Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Kälteschutzhandschuh
>
Artikel
ejandals TEGERA 9232 Kälteschutzhandschuh atmungsaktiv/gefüttert Gr.10/XL
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 847
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-8103241
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
7392626021372
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ejendals TEGERA 9232 - Kälteschutzhandschuhe • Verstärkung in der Innenhand, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte • Anwendungsbereiche: Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Erdarbeiten, Bodenarbeiten, Lagerarbeiten • Handschuh aus Synthetikleder, dick gefüttert, 0,7 mm • Grifffläche Diamant • Frei von Chrom • Wasserabweisend • Bündchen 180° • Ergonomisch geformt • Vorgebogene Finger, speziell geformter Daumen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
ejendals | Tegera
Serie:
Tegera
Modell-Nr.:
9232
EN-Norm:
EN 388: 2016 | EN 511: 2006
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN511 Kälteschutz:
Kontaktkälte 1 | Konvektionskälte 2 | Konvektionskälte X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Kälteschutz | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Neopren
Beschichtungsmaterial:
Macrothan
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | flüssigkeitsabweisend | Innenhand gefüttert | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Entsorgungsbetrieb | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Gartenbau | Handwerk | Transport, Logistik, Lagerwesen | Zeitarbeit
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
247 mm
Konstruktion:
vernäht
Farbe:
gelb | grau | schwarz
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
... >
Schutzhandschuhe
>
Kälteschutzhandschuhe
>
ejendals TEGERA 9232 - Kälteschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
thermohandschuh gr.10
,
thermohandschuh
,
ejendals winterhandschuh
,
Kälte
,
Tegera
,
Frostschutz
,
9232
,
Kühlhaus
,
Winter
,
Kälteschutz
,
Kühlhausschutzhandschuhe
,
Kälte-Schutzhandschuhe
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 20,43*
€ 26,59*
Lager 6C8MS
30 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 26,65*
Lager 8BZC4
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 20,88*
€ 27,39*
Lager 847
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 38,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paar
ab 12 Paar
€ 38,18*
€ 45,43
pro Paar
ab 30 Paar
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paar
ab 60 Paar
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,15*
€ 38,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 233,34* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9232 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyurethan
Ejendals
7392626021341
ab € 20,02*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9232 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyurethan
Ejendals
7392626021358
ab € 19,94*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9232 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyurethan
Ejendals
7392626021365
ab € 19,96*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9232 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyurethan
Ejendals
7392626021389
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen