Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 79-700 (ex. VIRTEX) Chemieschutzhandschuh nitrilbesch. Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8111924
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 79-700 (ex. VIRTEX ) - Chemieschutzhandsschuhe • Arbeiten mit Lösungen auf Öl- und Kohlenwasserstoffbasis, Lackier-, Beschichtungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelhandel • Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten, die einen guten Trocken-, Nass- und Ölgriff erfordern, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Motor- und Systemprüfstände, Lackierwerkstätten • Ein leichter, komfortabler Handschuh für den ganzen Tag • Der Virtex™ von Ansell ist ein Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde • In den Virtex™ integriert ist die einzigartige, neue und zum Patent angemeldete Ansell-Technologie „Aquadri™– Ansell Moisture Management Technology™". • Durch diese Technik absorbiert dieser leichte und wiederverwendbare Handschuh mehr Feuchtigkeit und hält somit die Hände des Anwenders länger trocken • Handschuhe mit integrierter Aquadri™-Technologie geben bis zu 50 % weniger Partikel ab als herkömmliche mit Baumwolle velourisierte Handschuhe • Daher profitieren Sie neben einem höheren Tragekomfort auch von optimierten Prozesskosten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec | ex. Virtex
Modell-Nr.:
79-700
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 421: 2010 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus
EN388:2003 Abriebf.:
Level 1
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 0
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf.:
Level 0
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
AQL:
0.65
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mikroorganismenschutz | Radioaktiver Kontaminationsschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Trägermaterial:
AquaDri2
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Chemikalienverarbeitung | Lebensmittelschutz
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | Chemieschutz | flüssigkeitsabweisend | flüssigkeitsdicht | lebensmitteltauglich | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Gebäudereinigung | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Nahrungsmittelindustrie
Stulpenart:
Gerade
Länge min:
310 mm
Integrierte Technologie:
AquaDri
Wandstärke:
0,025 mm | 0,200 mm
Griffprofil:
Rautenprofil
Farbe:
blau
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, chemikalienhandschuh einfach, Haushaltsschutzhandschuhe, beschichtete schutzhandschuhe, berufshandschuhe, flexible schutzhandschuhe, VirTex, angenehme schutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, T-Aldehyd, Silikonfrei, Gerade Stulpen, Chemiehandschuhe, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, Gerade Stulpe, Lebensmitteltauglich, Chemikalientauglich, Latexfrei, Nitril Handschuhe, Nitril, Typ-B, K-Anorganische Base, Industrielle Handschuhe, leichte Belastungen, Vir-Tex, Chemikalienschutz, beschichtete Handschuhe, 79-700, flexible Handschuhe, Haushaltshandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, angenehme Handschuhe, Labor, 79700, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.