Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenguard A71 Chemikalienschutz Schutzanzug Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8123699
Hersteller:
     Kleenguard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5033848012893
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
KLEENGUARD A71 Typ 3/5 - K.C. Schutzanzug • Der Einweg-Schutzanzug schützt vor schädlichem Sprühnebel und schädlichen Flüssigkeiten, Niederdruckstrahlen, wasserlöslichen Chemikalien, Aerosole, chemischen Feststoffpartikeln und Stäuben • Mehr Sicherheit und Tragekomfort durch die verklebten Nähte, den elastischen Bündchen sowie den Gummizügen an Kapuze und Taille • Die Antistatik-Ausrüstung verhindert elektrostatische Aufladungen • Besonders für Reinigungsarbeiten in der Industrie und Wartungsarbeiten geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kimberly Clark | Kleenguard
Anwendungsbereich:
Abwasser | Ausbringen flüssiger Pestizide | Handhabung flüssiger Chemikalien | Körperflüssigkeiten | Sondermüll | Tankreinigung, -wartung | Umgang mit Biogefahrstoffen
Schutzklasse:
Typ 3 flüssigkeitsdicht | Typ 4 sprühdicht | Typ 5 partikeldicht | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Produkteigenschaften:
antistatisch | silikonfrei | verklebte Nähte
Farbe:
gelb
Bekleidungsserie:
K.C. KLEENGUARD
Größe -XS-XXXL:
XL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,065*
€ 22,638*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 16,63*
€ 22,70*
Lager 847
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,02*
€ 22,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,28*
€ 22,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,76*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 229,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.