Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Kimberly Clark KLEENGUARD A71 XL Gelb Flüssigkeits-, sprüh- und partikeldichter Schutzanzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8596780
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     3020757/96780-XL
EAN/GTIN:
     5033848012893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
10 Anzüge mit Kapuze aus SMS Polypropylen, Meltblown, Polypropylen Einweg-Schutzanzug mit verklebten Nähten für mehr Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen. Fungiert als Barriere gegen Sprühnebel aus schädlichen Substanzen und schädlichen Flüssigkeiten. Ideal: für Arbeiten mit gefährlichen Substanzen bietet Schutz gegen Niederdruck- strahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, Aerosole sowie chemische Feststoffpartikel und Stäube für Einsatzbereiche wie Reinigungsarbeiten in der Industrie sowie Wartungsarbeiten. Lieferbar als: silikonfreie, antistatische Schutzanzüge in gelb mit eleastischen Bündchen u. Gummizug im Taillen- und Kapuzenbereich.
Weitere Informationen:
Material:
SMS
Größe:
XL
Farbe:
gelb
Normen:
PSA CAT 3 / EN 13982 / EN 14605 / EN 14126
Typ:
3B / 4B / 5B
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug gelb, einmalanzug, einmalschutzanzug kimberly-clark, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Kimberly Clark, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Overall, Anzug, Anzüge, Einmalanzüge, Overalls, Einmalkleidung, Infektionsschutz, Virenschutzanzug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 16,56*
€ 22,29*
Lager 9428
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,985*
€ 22,468*
7 Tage
83
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,32*
€ 22,57*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 22,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,74*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,468*
€ 26,73692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,083*
€ 25,08877
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,629*
€ 24,54851
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,174*
€ 24,00706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,719*
€ 23,46561
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,275*
€ 22,93725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,985*
€ 20,21215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 224,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,75*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.