Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ejandals TEGERA 9112 Kälteschutzhandschuh Gr.7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8136668
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7392626012264
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
ejendals TEGERA 9112 - Kälteschutzhandschuhe • Anwendungsbereich: Für gröbere Arbeiten sowie Bauarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Erdarbeiten • Handschuh aus Synthetikleder, Konstruktion: Dick gefüttert 0,7 - 0,8 mm • Ausführung: Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Finger und Daumen, verstärkte und wattierte Handinnenfläche • Sicherheitsbünchen 180° • Fingerspritzengefühl 1 • Grifffläche Diamant • Frei von Chrom • Wasserabweisend • Schützt vor/gegen: Verschleiß, Fleischwunden, Blasen, Schürfwunden, Austrocknung, rissiger Haut, Kontakt mit Schmutz, Chromallergien • Vorgebogene Finger, speziell geformter Daumen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
ejendals | Tegera
Serie:
Tegera
Modell-Nr.:
9112
EN-Norm:
EN 388: 2016 | EN 511: 2006
EN388:2016 Abriebf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf.:
Level 2
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 2
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN511 Kälteschutz:
Kontaktkälte 1 | Konvektionskälte 2 | Wasserdichtigkeitstest X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Kälteschutz | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Polyester
Beschichtungsmaterial:
Macrothan
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | flüssigkeitsabweisend | Innenhand gefüttert | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Handwerk | Klimatechnik | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Schutzstulpe
Länge min:
230 mm
Konstruktion:
vernäht
Griffprofil:
Diamantfinish
Farbe:
gelb | grau | schwarz
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 19,40*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 15,33*
€ 20,32*
6 Tage
6
6
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 21,25*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 24,54*
Lager 847
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 29,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 178,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera
9112-6
ab € 15,03*
Ähnlich
Tegera
9112-8
ab € 15,00*
Ähnlich
Tegera
9112-9
ab € 15,15*
Ähnlich
Tegera
9112-10
ab € 15,13*
Ähnlich
Tegera
9112-11
ab € 15,02*
Ähnlich
Tegera
9112-13
ab € 15,13*
Ähnlich
Ejendals
9112
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.