Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ALPHATEC 58-001 Chemieschutzhandschuh, dunkelgrün Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8177520
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell ALPHATEC 58-001-ESD - Chemieschutzhandschuhe • Die ideale Lösung zur Reduzierung elektrostatischer Aufladungen während der Arbeit mit Chemikalien und Flüssigkeiten. • Auch in Bereichen mit einem elektrischen Entladungs- oder hohen Explosionsrisiko • Handschuhe aus einer hochleistungsfähigen Nitrilmischung • Der AlphaTec 58-001 bietet einen Chemikalienschutz des Typs A gemäß der neuen EN ISO 374:2016. • Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien. • Einzigartige Nitrilmischung für eine wirksame Dissipation statischer Aufladungen.Vertikalwiderstand: <1x10^8 Ohm • Im Vergleich zu Gummi- oder Neoprenhandschuhen bietet er einen überragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfverletzungen. • Diamant-Finish der Handfläche für einen stärkeren Trocken-/Nassgriff. • Umschlagbare Barriere an der Stulpe zur Verhinderung einer Tropfenbelastung der Unterarme. • Antistatisches Futter aus Baumwollvelour für ein effizientes Feuchtigkeitsmanagement. • Einsatzgebiet: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Nahrungsmittelverarbeitung, Biowissenschaften, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Öl und Gas, Abfallrecycling und -entsorgung, Chemisch • EN 388 4101 X • EN 16350 • EN 1149 • EN 420:2003 + A1:2009 • EN ISO 3745 / Viruis • EN ISO 374-1-2016 AJKLOPT • Farbe: dunkelgrün • Größe: 7,8,9,10,11
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
AlphaTec
Modell-Nr.:
58-001
EN-Norm:
EN 1149 | EN 16350:2014 | EN 388: 2016 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ A | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 0
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
A-Menthol | J-n-Heptan | K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | O-Ammonium hydroxid 25% | P-Wasserstoffperoxid 30% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Mikroorganismenschutz | Spannungsschutz | Spezialschutz
Schutzkategorie:
Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Vollbeschichtung
Verwendungszweck:
Mikroelektronik
Produkteigenschaften:
antistatisch | ESD | flüssigkeitsabweisend | Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Chemische Industrie | Entsorgungsbetrieb | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Lebensmittelindustrie | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Montage- und Demontagearbeiten | ÖL und Gas
Stulpenart:
Manschette
Länge min:
330 mm
Wandstärke:
0,38 mm
Griffprofil:
Rautenprofil
Farbe:
dunkelgrün | grün
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh grün gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Typ-A, T-Aldehyd, O-Organische Base, K-Anorganische Base, J-Aliphatischer Kohlenwasserstoff, A-Primärer Alkohol, Baumwollvelour, Antistatisches Futter, Industrielle Handschuhe, Baumwollfutter, P-Peroxid, ESD, chemiehandschuhe, Chmiekalienhandschuhe, 58-001, Schutzstulpe, Silikonfrei, Schutzstulpen, Diamant-Finish, L-Anorganische Säure, oxidierend, mittlere Belastungen, Chemikalientauglich, Baumwollträgermaterial, Nitrilschutzhandschuhe, Viral Protection, 58001, Chemieschutzhandschuhe, Chemie-Schutzhandschuhe, Profi-Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.