Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strenge Smart Touch 2452, Handschuhe plus Noppen, grau/schwarz, Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     847A-8185016
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
STRENGE SMART-TOUCH 2452 plus Noppen - Schutzhandschuhe • Nylon/Spandex-Strickgewebe • Mit Nitril-Beschichtung auf den Handflächen schwarz • Strickbund • Touchscreenfähig • Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. • Hohe Flexibilität • Gute Passform • Sehr elastisch • Hohe Fingerfertigkeit mit zusätzlichen Nitril-Noppen auf den Handflächen • Atmungsaktiv • Einsetzbar für allgemeine Montagearbeiten mit mittleren Risiken (bezogen auf mechanische Risiken) und hohen Anforderungen an das Tastgefühl und die Griffsicherheit. • In Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Stahlindustrie, Glasindustrie, Agrarwirtschaft u.v.m • Handflächenbeschichtung (schwarz) • Strickbund, ca. 15 Gauge (: 1,449 mm), • Materialstärke Handfläche: ca. 0,50 mm
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Modell-Nr.:
2450 | Black Touch
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon | Spandex
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Feinarbeiten
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | Mechanikschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Glasarbeiten | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau
Stulpenart:
Strickbund
Farbe:
grau | schwarz
Prozesse Biowissenschaften:
Forschungs-/Entwicklungs- und Qualitätskontrolllabore | Lager & Logistik
Prozesse Chemische Industrie:
Lager und Logistik | Reparatur- und Wartungsarbeiten
Prozesse Maschinen- & Anlagenindustrie:
Endmontage | Karosseriewerk | Logistik | Wartung
Prozesse Metallindustrie:
Logistik | Montage | Wartung
Prozesse Automobilindustrie:
Endmontage | Karosseriewerk | Logistik | Stanzen | Wartung
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe grau schwarz, noppenhandschuh, noppenhandschuh gr.11, Nylonstrickhandschuhe, Smart Touch Ttouch, NylonStrickschutzhandschuhe, Montageschutzhandschuhe, black touch, 2452, Texxor, Nylon-Strickhandschuhe, Nylon-Strickschutzhandschuhe, Handschuh Strenge, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.