Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C. KIMTECH SCIENCE 7551, 1 lagig 31 cm x 28,5 cm = 2970


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20434
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Hygienetücher
Labortücher
Elektronik-Wischtücher
Linsen Reinigungspapier
K.C. KIMTECH SCIENCE 7551 - 28,5 x 31 cm - 1-lagig. weiß - Wischtücher • Fusselarm und saugfähig für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben und empfindliche Oberflächen. • Weiße Wischtücher aus 100 % reinen Fasern für leichte Reinigungsarbeiten. • Geeignet für den Einsatz in Labors in der Fertigung und im Gesundheitswesen sowie in Industriesektoren wie Optik, Laser-Technik und Elektronik, dazu fusselarm und weich: • Bereitgestellt in hygienischer, benutzerfreundlicher Zupfbox. • 15 Spenderboxen mit je 198 weißen, 1-lagigen Wischtüchern = 2. 970 Tücher • Ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kimberly Clark | Kimtech
Anwendungsbereich:
leiche Verschmutzungen | mittlere Verschmutzungen
Darreichungsform:
Einzelblatt in Box
Produkteigenschaften:
fusselarm | reißfest | saugstark
Lagen:
1 Lg/Bl
Breite:
285 mm
Länge:
310 mm
Inhalt:
196 Bl/Pk
Farbe:
weiß
Branchen:
Gesundheitswesen
Weitere Suchbegriffe: Linsenreinigungs Papier, Linsenreinigungspapier, Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Objektträger Aufbewahrungssystem, Objektträger-Archivierungs-System, Objektträger-Archivierungssystem, Objektträgerarchivierung, Objektträgeraufbewahrung, Objektträgerspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, reinraumtücher wypall, vlies tuch, Präzisionswischtücher, Kimberly Clark, KC7551, Präzisionswischtuch, kc 7551, KIMTECH, KC, K.C., KC7551, Präzisionswischtuch, kc 7551, Kimberly Clark, Kimberly Clark, KC, K.C., KIMTECH,
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
pro Box
€ 12,95*
ab € 11,26*
€ 16,97*
10 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
€ 7,50*
ab € 15,17*
€ 17,54*
9 Tage
120
15
pro Box
€ 5,99*
ab € 15,71734*
€ 18,562*
Lager 847
unbekannt
15
pro Box
Frei Haus
ab € 17,43067*
€ 19,81067*
3 Tage
7
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 15,19088*
€ 21,69088*
Menge:  Box  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 19,81067*
€ 23,5747
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,46067*
€ 23,1582
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,43067*
€ 20,7425
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 297,16005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.