Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C. WYPALL X60 8371, 1lagig,blau 38,0 cm x 31,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22967
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
K.C. WYPALL X60 8371 - 31,5 x 38 cm perforiert -1-lagig - blau - Wischtücher • WypAll® X60 Reinigungstücher können mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden. • Jede blaue WypAll® X60 Großrolle enthält 500 blaue, 1-lagige, wiederverwendbare Reinigungstücher • Jedes Reinigungstuch misst 38 cm (L) x 31,5 cm (B). • Die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes wiederverwendbare Reinigungstuch reißfest und saugfähig ist. • Diese Industrie-Reinigungstücher sind ideal zum Entfernen von Leichtöl, Klebstoffen und Ablagerungen. Ebenso eignen sie sich für die Reinigung von glänzenden Oberflächen und als Fensterreinigungstuch für Glasoberflächen. • Diese leistungsstarken Kimberly-Clark™ Wischtücher auf einer blauen Großrolle sind leistungsstark und kompatibel mit dem Kimberly-Clark Professional™ Wandspender (6146), dem Standspender (6154) sowie dem mobilen Kimberly-Clark Professional™ Rollenspender.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kimberly Clark | Wypall
Anwendungsbereich:
intensive Verschmutzungen | leiche Verschmutzungen | mittlere Verschmutzungen
Darreichungsform:
Großrolle
Produkteigenschaften:
extra reißfest | extra saugstark | fusselarm | geprägt | perforiert
Lagen:
1 Lg/Bl
Breite:
315 mm
Länge:
380 mm
Inhalt:
500 Bl/Ro
Farbe:
blau
Branchen:
Automobilindustrie | Lebensmittelbe- und verarbeitung | Luft- und Raumfahrtindustrie | Metallbe- und verarbeitung | Wartung und Reparatur
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Falthandtuch, Falthandtuchpapier, Falthandtücher, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papier-wischtücher kimberly-clark, feuchtpflegetücher, Werkstatttücher, Industrietücher, Aufwischtücher, wischtuchrollen, Industrieputztücher, wischtücherrollen, Industrieputztuch, Lappen, Abwischtücher, Aufwischtuch, Industrietuch, Werkstatttuch, kc8371, kc 8371, WYPALLX, WYPALL-X, Kimberly Clark, K.C., KC, Industrietücher, wischtuchrollen, Industrieputztücher, wischtücherrollen, Industrieputztuch, Lappen, Abwischtücher, Aufwischtuch, Industrietuch, Werkstatttuch, WYPALL-X, kc 8371, Werkstatttücher, kc8371, Aufwischtücher, Kimberly Clark, KC, K.C.,
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 69,19*
€ 84,14*
3 Tage
23
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 69,56*
€ 84,14*
4 Tage
1
pro Stück
€ 12,95*
ab € 70,16*
€ 84,89*
2 Tage
31
pro Stück
€ 4,99*
ab € 71,84*
€ 87,48*
Lager 847
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 77,53*
€ 93,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.