Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNGER Ergo-Tec Träger ergonomischer Griff rastet auf Sicherheitskonus 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23182
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017942991057
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
Fenster-Abzieher
UNGER ERGO-TEC - Einwascherträger • Rastet auf Sicherheitskonus ein • Mit ergonomischen Zweikomponentengriff • Effektive Wasserkammern erhöhen die Wasseraufnahme
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Kunststoff
Fensterreinigungtyp:
Einwascher | Trägerteil
Farbe:
grün
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, Griff Fensterwischer, unger fensterwischer 25 cm, griff fensterwischer, unger fenster-abzieher, Lammfellhalterung, Fensterwascher, Lammfellhalter, Ergotecwischer, fenstereinwascher, Fensterwascherträger, Fensterreinigungsgeräte, Lammfellhalterung, fenstereinwascher, Fensterwascher, Ergotecwischer, Lammfellhalter, Fensterwascherträger,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 6,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,55*
1 Tag
11
1
€ 5,00*
ab € 5,66*
€ 8,55*
Lager 847
12
2
€ 4,99*
ab € 6,78*
€ 10,07*
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,33*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ED450
ab € 47,74*
Zubehör
Unger
EZ120
ab € 16,98*
Zubehör
Unger
EZ250
ab € 23,93*
Zubehör
Unger
EZ400
ab € 38,33*
Zubehör
Unger
WS250
ab € 4,89*
Zubehör
Unger
NCAN0
ab € 5,65*
Zubehör
KW Divers
5700055
ab € 61,70*
Zubehör
Unger
BB010
ab € 19,76*
Zubehör
k.A.
FR100
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.