Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel perforiert HDPE 500x600mm 30 l 100St/Ro.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-51940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001553499026
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel - 16-60 l • Geeignet für die Wertstoffentsorgung, verwendbar in passenden Mülleimern • Standard-Qualität • Recyclebar
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
perforiert | Rollenware
Material:
HDPE
Folie:
HDPE
Farbe:
transparent
Fassungsvermögen max.:
30 l
Breite:
500 mm
Länge:
600 mm
Inhalt:
100 St/Ro
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfalltüten transparent 24 liter, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, Müllsäcke, Müllsack, Abfall Säcke, Abfallsäcke, Mülleimerbeutel, Abfallsäcke, Müllbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Mülltüten, Abfall Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Müllsäcke, Abfalltüten, Mülltüten,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
155600
500
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,02552*
€ 0,03562*
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,32*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,34*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,88*
14 Tage
unbekannt
4
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 2,29*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03562*
€ 0,04239
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03482*
€ 0,04144
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02552*
€ 0,03037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1834-14
ab € 8,11*
Zubehör
HAN
1834-05
ab € 8,23*
Zubehör
HAN
1834-11
ab € 8,19*
Zubehör
HAN
1834-13
ab € 8,19*
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.