Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säcke LDPE zum Zuziehen 60 l, 25 St./Ro. Grün, 30my LDPE 640x710mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8123921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014100577511
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Säcke - 60 l - LDPE - mit Verschluss-Hilfe - grün • Die LDPE-Folie lässt sich vollständig recyclen, das schont die Umwelt und die Ressourcen • Der Sack aus LDPE-Folie ist ideal, um Wertstoffe fachgerecht zu sammeln • Das integrierte Verschlussband erleichtert das Zumachen des Müllsacks • Dank seines hohen Fassungsvermögen von 60 Litern muss der Sack seltener gewechselt werden
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | Rollenware | Zugband
Breite:
640 mm
Länge:
710 mm
Stärke:
30 µm
Folie:
LDPE
Inhalt:
25 St/Ro
Farbe:
grün
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Fassungsvermögen max.:
60 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60l grün mit zugband, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Müllsack mit Zugbänder, Müllsäcke mit Zugband, Abfallsäcke mit Zugbänder, ZuziehAbfallsäcke, Müllsäcke, ZuziehMüllsäcke, Müllsäcke mit Zugbänder, Abfallsack mit Zugbänder, Abfallsäcke mit Zugband, Müllbeutel mit Zugbänder, Bioabfallsäcke, Zuzieh-Abfallsäcke, Zuzieh-Müllsäcke, Müllbeutel mit Zugband, Müllsack mit Zugband, Abfallsack mit Zugband, Müllsack, Abfallsäcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsack, Entsorgungssäcke, Sack, Abfall Sack, PE-Sack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.