Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4688 Gewebeband schwarz Naturkautschuk-Kleber 50mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000407
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448027344
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
tesa 4688 schwarz - Gewebeband • Tesaband 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband • Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse • Tesaband 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt • Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen • Wasser- und alterungsbeständig • Fest, aber dennoch flexibel • Leicht von Hand einreißbar • Leicht abrollbar • Tesaband 4688 ist zertifiziert von der AREVA nach den Anforderungen der Siemens AG • Standard TLV 9027/01/06 für Atomkraftwerke • Gesamtinhalt Halogen < 1000 ppm • Gesamtinhalt Schwefel < 1000 ppm • Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren. • Verschließen von z.B. Kartons, Dosen • Verkleben von Baufolien • Bündeln von Kabeln • Spleißen von Folien • Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Länge:
50 m
Stärke:
260 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
schwarz
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | feuchtigkeitsbeständig | hohe Klebkraft | leicht abbrollend | UV-beständig | von Hand einreißbar
Klebebandtyp:
Gewebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa isolierband schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Tesa Gewebeklebeband, Tesa Panzerband, Steinbänder, Tesa Isolierbänder, Tesa Panzerbänder, Tesa Gewebebänder, Tesa Isolierband, Gaffabänder, Gaffaband, Tesa Gewebeband, Gaffatape, Steinband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,71*
€ 18,72*
22 Tage
nicht lagernd
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 19,00*
4 Tage
nicht lagernd
18
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,99*
€ 19,13*
7 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 19,23*
Lager 847
unbekannt
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 22,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 403,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04615-00001-00
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.