Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborfolien, Laborbeutel
>
Folienschweißgerät
>
Artikel
AUDION ECO-SEALER CUT Folienschweißgerät mit Abschneider 200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-17124
Hersteller:
Audion Elektro
Herst.-Nr.:
ECO SEALER 200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
AUDION ECO-SEALER CUT - Folienschweißgerät • Ausgestattet mit einer Abschneidevorrichtung, können von einer Schlauchfolie, Beutel unterschiedlicher Länge hergestellt werden • Folien werden innerhalb von Sekunden verschweißt • Zeitschalter ermöglicht ein genaues Einstellen der Schweißzeit in Abhängigkeit der Folienstärke • Dank Abschneidevorrichtung können überstehende Folienreste abgetrennt werden • Ablagetisch und Folienabroller sind als Zubehör lieferbar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Beutelschweißgerät | Folienschweißgerät | Impulsgeber
Folienstärke max.:
0,15 2 x mm
Leistung:
750 W
Stromanschluß:
230 V
Hersteller:
Audion
Marke::
Audion Elektro
Nahtlänge:
200 mm
... >
Maschinen & Geräte
>
Beutel Schweiß-Systeme
>
AUDION ECO-SEALER CUT - Folienschweißgerät
Weitere Suchbegriffe:
Impulsschweißgerät
,
Tischschweißgerät
,
audion folienschweißgerät
,
folien schweißgerät
,
Folienschweißer
,
Schweißgeräte
,
Schweissgeräte
,
Folienschweissgeräte
,
ecosealer
,
beutelverschliessmaschinen
,
Beutelmaschinen
,
Beutelverschlussgeräte
,
Beutelverschlussmaschinen
,
Beutelverschließmaschienen
,
Beutelverschluss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 292,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,89*
€ 413,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,84*
€ 411,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,50*
€ 392,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,44*
€ 382,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 100 x 150 mm, 50 µm
k.A.
ab € 0,01355*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 110 x 180 mm, 30 µm
k.A.
ab € 0,0156*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 110 x 180 mm, 50 µm
k.A.
ab € 0,01556*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 110 x 180 mm, 75 µm
k.A.
ab € 0,02315*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 120 x 200 mm, 100 µm
k.A.
ab € 0,03653*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 120 x 200 mm, 30 µm
k.A.
ab € 0,01245*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 120 x 200 mm, 50 µm
k.A.
ab € 0,01811*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 150 x 250 mm, 100 µm
k.A.
ab € 0,05662*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 150 x 280 mm, 50 µm
k.A.
ab € 0,0854*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 155 x 220 mm, 50 µm
k.A.
ab € 0,02466*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 160 x 250 mm, 30 µm
k.A.
ab € 0,02621*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 160 x 250 mm, 50 µm
k.A.
ab € 0,03835*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 180 x 280 mm, 30 µm
k.A.
ab € 0,0288*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 200 x 300 mm, 100 µm
k.A.
ab € 0,08085*
Zubehör
Flachbeutel LDPE B x L 200 x 300 mm, 30 µm
k.A.
ab € 0,02396*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen