Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffecken bis 18 mm, Bandbreite 24 x 35 mm, 5000St/Sa., #403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23606
Hersteller:
     Walter und Prediger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052103001350
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
Kantenschutzecken verstärkt • Verstärkte Ausführung für erhöhte Spannbelastungen • Leicht anzubringen • Verbessern die Gleitfähigkeit beim Spannprozess • Verhindern ein Abrutschen der Bänder und Einschneiden ins Packgut • Schützen das Packgut vor Beschädigungen
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
35 mm
Breite:
24 mm
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzecke | Kantenschutzwinkel
Produkteigenschaften:
verstärkt
Material:
Kunststoff
Hersteller:
Walter und Prediger
Farbe:
schwarz
Nachhaltigkeit:
recycelbar | wiederverwendbar
Bandbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: eckenschoner, Kunststoffecken, Schutzecken, Kantenschutz, Eckenschutz, Umreifung kantenschutz, Umreifung Schutz, Umreifungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0348*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 207,22*
Zubehör
Cader
ab € 52,48*
Zubehör
Cader
ab € 89,44*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 515,29*
Zubehör
k.A.
ab € 542,42*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,54*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 132,08*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04071*
Zubehör
k.A.
ab € 0,051*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04147*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04479*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04969*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0435*
Zubehör
Greiner
ab € 368,68*
Zubehör
Cader
ab € 0,0484*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.