Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleiste Öko 100 x 35 x 35 x 3 mm, 100 St/VE, inkl. Kürzungskosten


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23774
Hersteller:
     Cader
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil 10 cm
Kantenschutzleiste Öko kurz • Beugt Verformungen und Beschädigungen des Packgutes durch Kunststoff-Umreifungsbänder vor • Benötigt wenig Lagerplatz, spart daher Lagerkosten • Verstärkt die Innenkanten von Kartonagen und erhöht so den Kanten- und Eckeschutz • Weitere Abmessungen auf Anfrage • Auf Wunsch auch mit individuellem Druck lieferbar • 100 % zu recyclen - gut für die Umwelt
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
35 mm
Stärke:
3 mm
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzleiste
Material:
Pappe
Hersteller:
Cader
Marke::
Cader
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil, kantenschutz karton, Leisten, Kantenschutzprofile, LProfil, Eckenschutz, Pappwinkel, L-Profil, Pappleisten, Schutzprofil, Umreifungsschutz, Schutzleisten, Kantenschutzwinkel, Umreifung Schutz, Umreifungsschutzleisten, Umreifung Kantenschutz, Umreifungsleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4485*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,5785*
€ 0,68842
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,5685*
€ 0,67652
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,5585*
€ 0,66462
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,5185*
€ 0,61702
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 208,25*
Zubehör
Cader
ab € 52,68*
Zubehör
Cader
ab € 73,68*
Zubehör
Cader
ab € 89,13*
Zubehör
Cader
ab € 96,83*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 515,90*
Zubehör
k.A.
ab € 537,82*
Zubehör
k.A.
ab € 204,04*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,00*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 132,16*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04061*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0507*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04167*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04469*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04979*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.