Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzecken ohne Dorn, schwarz bis 25 mm, 2000 St/Ktn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-23968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzecken ohne Dorn bis 25 mm • Leicht anzubringen, ohne Dorn zum Schutz empfindlicher Oberflächen • Verbessern die Gleitfähigkeit beim Spannprozess • Verhindern ein Abrutschen der Bänder und Einschneiden ins Packgut • Schützen das Packgut vor Beschädigungen
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
40 mm
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzecke | Kantenschutzwinkel
Produkteigenschaften:
ohne Dorn
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nachhaltigkeit:
recycelbar | wiederverwendbar
Bandbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Kunststoffecken, Schutzecken, Eckenschutz, Umreifung kantenschutz, Umreifung Schutz, Umreifungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,062*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 207,22*
Zubehör
Cader
ab € 52,48*
Zubehör
Cader
ab € 74,19*
Zubehör
Cader
ab € 89,44*
Zubehör
Cader
ab € 96,99*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 515,29*
Zubehör
k.A.
ab € 542,42*
Zubehör
k.A.
ab € 205,79*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,54*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 132,08*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04071*
Zubehör
k.A.
ab € 0,051*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04147*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04479*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04969*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.