Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIROTOP Versandtasche Luftpolsterf. Außen:320x455mm Innen:290x455mm Typ I braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
AIRTOP braun - Luftpolsterversandtasche • Starker Halt durch reißfestes Kraftpapier • Für zerbrechliche und empfindliche Gegenstände, die eine erhöhte Polsterung benötigen • Problemlos zu beschriften, zu bekleben oder zu frankieren • Mit 3 Verschlussarten: per Musterklammer, per Fixierverschluss und per Adhäsionsverschluss • Auf Wunsch auch in weiß lieferbar • Innen mit Luftpolsterfolie beschichtet
Weitere Informationen:
Breite Innen mm:
290 mm
Höhe Innen mm:
455 mm
Breite Außen mm:
320 mm
Höhe Außen mm:
455 mm
Versandtaschentyp:
Luftpolsterversandtasche
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
braun
Geeignet für DIN:
A3
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, PESchaumtaschen, Foamkraft, Lupotaschen, PE-Schaumtaschen, Schutzumschläge, Schutzumschlag, Luftpolsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5093*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6693*
€ 0,79647
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6593*
€ 0,78457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6393*
€ 0,76077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6093*
€ 0,72507
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5693*
€ 0,67747
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5093*
€ 0,60607
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 2,754*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,1499*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,976*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,2665*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,2638*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,3048*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,5695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.