Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIROTOP Versandtasche Luftpolsterf. Außen:370x480mm Innen:340x470mm Typ K braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
AIRTOP braun - Luftpolsterversandtasche • Starker Halt durch reißfestes Kraftpapier • Für zerbrechliche und empfindliche Gegenstände, die eine erhöhte Polsterung benötigen • Problemlos zu beschriften, zu bekleben oder zu frankieren • Mit 3 Verschlussarten: per Musterklammer, per Fixierverschluss und per Adhäsionsverschluss • Auf Wunsch auch in weiß lieferbar • Innen mit Luftpolsterfolie beschichtet
Weitere Informationen:
Breite Innen mm:
340 mm
Höhe Innen mm:
470 mm
Breite Außen mm:
370 mm
Höhe Außen mm:
480 mm
Versandtaschentyp:
Luftpolsterversandtasche
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
braun
Geeignet für DIN:
C3
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, luftpolsterversandtasche braun 370x480mm, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, PESchaumtaschen, Foamkraft, Lupotaschen, PE-Schaumtaschen, Schutzumschläge, Schutzumschlag, Luftpolsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5695*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7495*
€ 0,89191
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7395*
€ 0,88001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7195*
€ 0,85621
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6795*
€ 0,80861
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5695*
€ 0,67771
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,1367*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,1499*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,2058*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,2665*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,2638*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,3048*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,5093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.