Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel LDPE B x L 90 x 120 mm, 75 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-52660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flach-Beutel - LDPE ab 50 mm Breite • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auf Wunsch auch mit Aufdruck oder in verschiedenen Farben lieferbar • Auf Wunsch auch antistatisch und/oder UV-beständig lieferbar • Gute Transparenz, Gegenstände bleiben gut sichtbar • Geeignet für Lebensmittel • Schützen empfindliche Gegenstände vor Beschädigungen, Schmutz und Nässe
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Stärke:
75 µm | 30 µm
Beuteltyp:
Flachbeutel
Produkteigenschaften:
lebensmittelgeeignet
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 90x120 mm, pe-beutel, pe-beutel 30 my, beutel, Ldpebeutel, 50mm Breite, Ldpe-beutel, PE-Flachbeutel aus Polyethylen, PEtüten, Schutztüten, PE-tüten, Kunststofftüten, Folientüten, tüten, Versandtüten, Versandbeutel, Polyetyhlen tüten, Kunststoffbeutel, Polyethylen Beutel, Schutzbeutel, Plastikbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02907*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,03737*
€ 0,04447
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,03667*
€ 0,04364
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03567*
€ 0,04245
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03427*
€ 0,04078
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,02907*
€ 0,03459
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 292,78*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 331,76*
Zubehör
k.A.
ab € 59,37*
Zubehör
k.A.
ab € 77,12*
Zubehör
k.A.
ab € 57,87*
Zubehör
k.A.
ab € 80,51*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 200
ab € 172,61*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 300
ab € 271,85*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 252,78*
Zubehör
tesa
6094
ab € 426,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.