Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ACR Bit L25 mm Phillips Nr 2 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" ACR Bit L25 mm Phillips Nr 2 10er Pack
1/4" ACR Bit L25 mm Phillips Nr 2 10er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-3002-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3002-10
EAN/GTIN:
     4000146000212
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4" ACR Bit L25 mm Phillips Nr 2 10er Pack
  • Das spezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
10
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
ACR-Profil
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
PH2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 7,78*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,58*
€ 8,03*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,06*
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 6,41*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.