Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Komplettsystem
>
Artikel
HP Elite 800 G9 - Mini Desktop - Core i7 12700 / 2.1 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, HP Value - UHD Graphics 770 - 1GbE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: B...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
855-7810734
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
5M965EA#ABD
EAN/GTIN:
197029853820
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
HP Elite 800 G9 - Mini Desktop - Core i7 12700 / 2.1 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, HP Value - UHD Graphics 770 - 1GbE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 10 Pro 64-Bit (mit Win 11 Pro Lizenz) - Monitor: keiner - mit HP 3 Jahre Desktop Bundle Vor-Ort-Hardware-Support
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 855
>
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe:
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
hp systeme 16gb ddr4
,
hp komplettsysteme
,
hp komplett-pc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.308,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,55*
€ 1.672,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,73*
€ 1.635,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,01*
€ 1.601,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,24*
€ 1.556,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,48*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,74*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 102,78*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,88*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,41*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,12*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,67*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,19*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,28*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 228,04*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 USB-A Headset
Poly
767F7AA
ab € 25,12*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 USB-C Headset
Poly
767F8AA
ab € 26,22*
Zubehör
POLY Blackwire 3320 USB-C Headset
Poly
76J18AA
ab € 31,33*
Zubehör
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-A Headset
Poly
76J21AA
ab € 43,32*
Zubehör
POLY Blackwire 3325 Microsoft Teams Certified USB-C Headset
Poly
76J23AA
ab € 51,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen