Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa 12 Paar Nitril Winter Arbeits-/Montagehandschuhe grap ice: optimal für Nachtarbeiten, neon gelb, Gr. 9, L


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9500000268
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     9500000268
EAN/GTIN:
     4011211084440
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

inapa 12 Paar Nitril Winter Arbeits-/Montagehandschuhe grap ice: optimal für Nachtarbeiten, neon gelb, Gr. 9, L

grap ice - Es ist ICE COLD NAHTLOSER WINTERHANDSCHUH mit optimalem Fingerspitzengefühl, für Arbeiten in kalten Umgebungen und mit kalten Gegenständen. Für Montage, Werkstatt, Bau, Transportarbeiten. AUSGEZEICHNETE ISOLIERUNG durch angenehmes, komfortables Futter aus aufgerautem Acryl mit wirksamem Feuchtetransport. ATMUNGSAKTIVE Schaum-Nitril Beschichtung sorgt für trockene Hände auch bei langem Tragen. Handschuhe sind griffsicher und verstärkt sichtbar bei Dämmerung GUTER SCHUTZ vor Dreck, Schürfwunden, Splitter, leichte Schnitte. Schutz gegen mechanische Risiken nach DIN-Norm EN388 MIT CE-KENNZEICHEN erfüllen diese Handschuhe die Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien. Saumfarbe variiert je nach Größe.
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 Paar
Größe:
9 = L
Farbe:
neongelb
Material:
Nitril, Acryl
Fasern:
Nylon
Zertifizierung:
EN388: 4242X, EN511: X2X, CE-KENNZEICHEN

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuh größe (handschuhe): 9, l, thermohandschuh, thermohandschuh l, Arbeitshandschuhe Herren, Arbeitshandschuhe Damen, Nitril Handschuhe, Arbeitshandschuhe L, inapa, grap, nitras, Neon gelb, Nachtarbeit, Winter Arbeitshandschuhe, Kälteschutz, atmungsaktiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Mindestbestellmenge: 15 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Pakete
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 27,32*
€ 32,51
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 25,49*
€ 30,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
9500000269
ab € 23,64*
Ähnlich
Inapa
9500000271
ab € 23,57*
Ähnlich
Inapa
9500000266
ab € 23,55*
Ähnlich
Inapa
9500000272
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.