| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8580-118257-8/L Herst.-Nr.: 118257-8/L EAN/GTIN: 038054996888 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SHOWA 257 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL Dieser Schnittschutzhandschuh wurde speziell für den Einsatz in der Automobil-, Stanz- und Industrietechnik entwickelt. Das leichte 13-Gauge-Design bietet hohe Fingerfertigkeit, sehr hohe Schnittsicherheit und kann mehrfach gewaschen werden, ohne dass die Schnittsicherheit und die Leistung des Handschuhs beeinträchtigt wird. Die SchwammNitrilbeschichtung schützt vor Abrieb, Abrissen und Einstichen. Vorteile - Schnittsicher
- Verbesserte Fingerfertigkeit
- Geringes Gewicht
- Atmungsaktiv
Maschinenwaschbar - Eng anliegend
- Abriebfest
- Kompatibel für Touchscreens
Eigenschaften - Spandex
- Elastisches Bündchen
- In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche
- Griffigkeit: Schaum
- Aramidstrick
Aufgaben und Anwendungsbereiche - Automobilreparatur und -wartung
- Mechanik und Engineering
- Metallstanzen
- Umgang mit Glas- und Fenstern
- Flachglasherstellung
- Fensterbau
- Komponentenmontage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb/schwarz | Größe: | 8/L | Obermaterial: | Nitril | Latexgehalt: | latexfrei | Silikongehalt: | silikonfrei | Gauge: | 13 Gauge | Trägermaterial: | Aramid, Edelstahl, Elastan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh strickbund gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 87,43008* | € 105,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 84,80004* | € 108,17004* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 89,68008* | € 111,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8580 | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 102,20* | € 131,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8580 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 8,51667* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8580 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8580 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|