Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 771 | Arbeitshandschuhe Chemikalienschutz | Gr. M | Verfügbare Größen M-XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA 771 | Arbeitshandschuhe Chemikalienschutz | Gr. M | Verfügbare Größen M-XL
SHOWA 771 | Arbeitshandschuhe Chemikalienschutz | Gr. M | Verfügbare Größen M-XL
SHOWA 771 | Arbeitshandschuhe Chemikalienschutz | Gr. M | Verfügbare Größen M-XL
SHOWA 771 | Arbeitshandschuhe Chemikalienschutz | Gr. M | Verfügbare Größen M-XL
Artikel-Nr.:
     8580-118771-8/M
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118771-8/M
EAN/GTIN:
     4901792015219
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SHOWA 771 | Arbeitshandschuhe Chemikalienschutz| Gr. M | Verfügbare Größen M-XL

Der Chemikalienschutzhandschuh SHOWA 771 verfügt über eine vollständige Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem rauen Nitril über die gesamte Hand.
Der 771 wurde entwickelt, um die Hand und den Unterarm vor Öl, Kohlenwasserstoff, Fett und Abrieb zu schützen, er ist haltbar und verfügt über eine gute Reißfestigkeit.
Für den Tragekomfort sorgt ein weiches Innenfutter, das den Schweiß ableitet, und die flexible Konstruktion bietet eine hohe Fingerfertigkeit und Bewegungsfreiheit bei kontinuierlichem Tragen.

Vorteile

  • Flexibel
  • Langlebig
  • Abriebfest
  • Kohlenwasserstoff-beständig
  • Ölabweisend
  • Robuste Griffsicherheit
  • Undurchlässig
  • Schutz des Unterarms
  • Weicher Innenhandschuh

Eigenschaften

  • Bogenförmiger Rand
  • Raue Grifffläche
  • Antibakteriell
  • Geruchshemmend
  • Innenhandschuh aus Baumwolle
  • Ergonomisch
  • Full nitrile coating, extra coating over entire hand

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Chemische Sprühverfahren und Behandlung
  • Beschichtungsvorbereitung
  • Labor, Pharma & Analyse
  • Maler- & Spritzlackierbetriebe
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
8/M
Obermaterial:
Nitril
Materialstärke:
0,50 mm
Latexgehalt:
latexfrei
Trägermaterial:
Baumwolle, Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,098* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,97*
€ 67,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,40*
€ 65,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,95*
€ 61,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,36*
€ 58,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,51*
€ 57,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,98*
€ 48,77
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4707
ab € 3,21*
Ähnlich
SHOWA
118771-10/XL
ab € 41,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.