Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 772 | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen M-XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA 772 | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen M-XL
SHOWA 772 | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen M-XL
SHOWA 772 | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen M-XL
Artikel-Nr.:
     8580-118772-9/L
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118772-9/L
EAN/GTIN:
     4901792015264
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SHOWA 772 | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen M-XL

Der äußerst haltbare Handschuh SHOWA 772 bietet einen erweiterten Schutz des gesamten Arms vor Gefahren. Eine vollständig beschichtete, undurchlässiger Nitrilstulpe und eine zusätzlich nitrilbeschichtete Handfläche schützt gegen Öle, Abnutzung und Chemikalien.
Ein elastischer Rand hält den 772 an Ort und Stelle, und seine antibakteriellen und geruchshemmenden Eigenschaften sind ideal für längeres Tragen.
Die Kombination aus einer rauen Grifffläche und Flexibilität gewährleisten Fingerfertigkeit und Präzision.

Vorteile

  •  Kohlenwasserstoff-beständig
  • Undurchlässig
  • Schutz des gesamten Arms
  • Chemikalienbeständig
  • Wasserabweisend
  • Ölabweisend
  • Robuste Griffsicherheit
  • Abriebfest
  • Erhöhte Fühlbarkeit
  • Flexibel

Eigenschaften

  • Ergonomisch
  • Vollständige Nitrilbeschichtung
  • Raue Grifffläche
  • Nitril-Doppelbeschichtung an der Hand
  • Antibakteriell
  • Geruchshemmend

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Chemische Sprühverfahren und Behandlung
  • Leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft
  • Beschichtungsvorbereitung
  • Labor, Pharma & Analyse
  • Maler- & Spritzlackierbetriebe
  • Swimmingpool-/Teichpflege
  • Wasser-/Abwasserreinigung
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
9/L
Obermaterial:
Nitril
Materialstärke:
0,50 mm
Latexgehalt:
latexfrei
Trägermaterial:
Baumwolle, Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 23,14*
Lager 8580
7 Tage
2000
€ 6,95*
ab € 52,29*
€ 70,64*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,59*
€ 81,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,41*
€ 76,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,62*
€ 73,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,24*
€ 70,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,29*
€ 62,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
772-10/XL
ab € 14,98*
Ähnlich
SHOWA
772-8/M
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.