Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
>
Kevlar-Handschuhe
>
Artikel
ejendals Tegera® 132A Gr. 13
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 8580
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8580-132A-13
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
132A-13
EAN/GTIN:
7340118312101
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ejendals Tegera® 132A Gr. 13 Schnittschutzhandschuh, braun/schwarz gefüttert, Cat. II für Schweißarbeiten
... >
Lager 8580
>
Plenty
>
Plenty-Export
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Kevlar-Handschuhe
,
Kevlar-Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Flügeldaumenhandschuh
,
Schweißer-Handschuhe
,
Schweißerhandschuh
,
Schweißerhandschuhe
,
ejendals schnittschutzhandschuh
,
schnittschutz handschuhe
,
feinmechaniker-handschuhe leder
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 26,25*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 26,31*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 27,98*
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 26,15*
€ 33,32*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,20*
€ 35,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 33,32*
€ 39,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,02*
€ 38,10
pro Paar
ab 60 Paar
€ 31,52*
€ 37,51
pro Paar
ab 120 Paar
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,15*
€ 31,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 399,84* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8580
Versand:
Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8580
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 132A Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Leder
Ejendals
7340118312125
ab € 19,61*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 132A Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Leder
Ejendals
7340118312149
ab € 19,64*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 132A Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Leder
Ejendals
7340118312163
ab € 18,76*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 132A Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Leder
Ejendals
7340118312040
ab € 18,75*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 132A Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Leder
Ejendals
7340118312064
ab € 18,79*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 132A Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Leder
Ejendals
7340118312088
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen