Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 6110PF | Einweghandschuhe Nitril biologisch abbaubar | Gr. XXL | Verfügbare Größen XS-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA 6110PF | Einweghandschuhe Nitril biologisch abbaubar | Gr. XXL | Verfügbare Größen XS-XXL
SHOWA 6110PF | Einweghandschuhe Nitril biologisch abbaubar | Gr. XXL | Verfügbare Größen XS-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-276110-2XL
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     276110-2XL
EAN/GTIN:
     038054652012
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

SHOWA 6110PF | Einweghandschuhe Nitril biologisch abbaubar | Gr. XXL | Verfügbare Größen XS-XXL

Die vielseitigen, biologisch abbaubaren Einweghandschuhe 6110 PF sind extrem geeignet und wasserundurchlässig, während sie den besten Komfort bei langem Tragen bieten.
Zugelassen für den Umgang und den Kontakt mit Lebensmitteln, sind diese Handschuhe ideal zur Lebensmittelvorbereitung, zum Einsatz in Laboratorien und für allgemeine Reparatur- und Wartungsarbeiten.
Die Handschuhe 6110 PF sind durch den Einsatz der Eco Best Technology ® von SHOWA vollständig umweltfreundlich, und bauen sich beim Test im Labor in nur 386 Tagen bis zu 82 % ab.

Vorteile

  • Biologisch abbaubar
  • Eng anliegend
  • Einweghandschuhe
  • Latexfrei
  • Wasserabweisend
  • Strukturierte Fingerspitzen
  • Beihändig tragbar

Eigenschaften

  • Eco Best Technology® (EBT)
  • Ergonomisch
  • Geringes Gewicht
  • Ohne Trägergewebe
  • Ungepudert

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Umschlag von Pflanzen und Gemüse
  • Automobilreparatur und -wartung
  • Umgang mit komplizierten Teilen
  • Leichte Montage ölbeschichteter Teile
  • Lebensmittelverpackung und -umschlag
  • Lebensmitteldienstleistungen/Lebensmittelzubereitung
  • Obst- & Gemüseverarbeitung
  • Geflügel-, Fleisch- &Meeresfrüchteverarbeitung
  • Waschen und Reinigung
  • Labor, Pharma & Analyse
  • Öffentliche Versorgung
  • Zytostatika
  • Arzneimittel und APIs (= ActivePharmaceutical Ingredients/pharmazeutische Wirkstoffe)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
2XL
Obermaterial:
Nitril
Materialstärke:
0,10 mm
biologisch abbaubar:
Eco Best Technology (EBT®)
Latexgehalt:
latexfrei
Silikongehalt:
silikonfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
7 Tage
2000
€ 6,95*
ab € 7,84*
€ 11,99*
13 Tage
10
€ 6,99*
ab € 12,83*
€ 18,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,79*
€ 18,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,21*
€ 18,17*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
6110PFL-L
ab € 7,86*
Ähnlich
SHOWA
6110PFXL-XL
ab € 7,87*
Ähnlich
SHOWA
276110-M
ab € 7,91*
Ähnlich
SHOWA
276110-S
ab € 7,92*
Ähnlich
SHOWA
276110-XS
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.