Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus Neopren/synth. Leder, Klett | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: orange/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-402000-10
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     402000-10
EAN/GTIN:
     4018949097650
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus Neopren/synth. Leder, Klett | Größe: 10 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: orange/schwarz

Montagehandschuh aus Neopren und synthetischem Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, Klettverschluss

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
10 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
Neopren, Synthetik-Leder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;2121X;
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 7,42*
Lager 8580
10
10
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 7,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,61*
€ 9,92*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,78*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.