Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh aus Nappaleder, Kevlar-Nähte | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 7 - 12 | Farbe: natur/braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8580-403835-12
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     403835-12
EAN/GTIN:
     4018949403871
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh gr. 12

Hitzeschutzhandschuh aus Nappaleder, Kevlar-Nähte | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 7 - 12 | Farbe: natur/braun

Hitzeschutzhandschuh aus Ziegennappaleder mit Rindspaltleder-Stulpe, Kevlar®-Nähten, Gummizug im Handrücken

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
12 / 7 - 12
Kat:
II
Material:
Qualitäts-Ziegennappaleder
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388, EN 407;2111X;412X4X;
Besonderheiten:
Kevlar-Nähte
Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, Handschutz, Handschuhe Schweißer & Hitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
136
1
€ 5,50*
ab € 4,56*
€ 7,17*
Lager 8580
10
10
€ 6,95*
ab € 5,49*
€ 7,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,22*
€ 9,27*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 75,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,69*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,14*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.