Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh aus 18G Nylon, PU, OEKO-TEX | Größe: 6 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: blau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Montagehandschuh Hase Padua Blue lite, Gr. 6 schwarz/blau, Nylon, Polyurethan-Beschichtung, EN 388 (3121X) CE Kat. II
Montagehandschuh Hase Padua Blue lite, Gr. 6 schwarz/blau, Nylon, Polyurethan-Beschichtung, EN 388 (3121X) CE Kat. II
Artikel-Nr.:
     8580-508280-6
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508280-6
EAN/GTIN:
     4018949582866
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Montagehandschuh aus 18G Nylon, PU, OEKO-TEX | Größe: 6 | Verfügbare Größen: 6 - 11 | Farbe: blau/schwarz

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit sehr hohem Tragekomfort, PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
6 / 6 - 11
Kat:
II
Gauge:
18
Material:
Nylonfeinstrick
Beschichtung:
PU
Normen:
EN 388;3121X;
OEKO-TEX:
ja
Besonderheiten:
Touch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,00*
ab € 1,28*
€ 1,85*
2 Tage
142
12
€ 4,79*
ab € 1,31*
€ 1,89*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,31*
€ 1,95*
3 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,02*
Lager 8580
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 2,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,55*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.