Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh 3/4-Nitril aus Baumw., Strickb., Sanitized | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-901100-12
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     901100-12
EAN/GTIN:
     4018949911123
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh 3/4-Nitril aus Baumw., Strickb., Sanitized | Größe: 12 | Verfügbare Größen: 8 - 12 | Farbe: natur/blau

Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril Beschichtung und Strickbund, Sanitized

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
12 / 8 - 12
Kat:
II
Material:
Baumwolle
Beschichtung:
Nitril
Normen:
EN 388;4111X;
Besonderheiten:
dreiviertelgetaucht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,47004*
€ 22,45008*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 18,76008*
€ 23,10*
Lager 8580
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 16,44*
€ 23,70*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,70*
€ 28,203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,96008*
€ 27,3225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,43008*
€ 25,5018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,37* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,69*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,14*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.