| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8580-99411-6/XS Herst.-Nr.: 99411-6/XS EAN/GTIN: 4250472307121 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TEUTO 99411 FlexiCut C13 | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level C | Gr. XS | Verfügbare Größen XS-XXL Ein bequemer Strickhandschuh mit PUBeschichtung auf der Handinnenfläche und einem starken Schnittschutz der Klasse C. Eigenschaften - Nahtloses 13 Gauge Strickgewebe
- Schnittschutz Stufe C
- Dünne PU-beschichtete Innenhand
- Exzellente Passform
- Hohe Feinfühligkeit für optimales Tastgefühl
- Material: HPPE, Glasfaser, Nylon, Elastan, Polyester
- Schmutzunempfindliche Farbe
Anwendungsgebiete - Mechanik
- Metallverarbeitung
- Produktion
- Automobilindustrie
- Bauwesen
- Glasindustrie
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau/grau | Größe: | 6/XS | Obermaterial: | PU | Latexgehalt: | latexfrei | Gauge: | 13 Gauge | Trägermaterial: | Nylon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |