Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P2 - PowerGrip Nitrilhandschuhe schwarz-Gr.M/7-8 / Verfügbare Größen M, L & XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
P2 - PowerGrip Nitrilhandschuhe schwarz-Gr.M/7-8 / Verfügbare Größen M, L & XL
P2 - PowerGrip Nitrilhandschuhe schwarz-Gr.M/7-8 / Verfügbare Größen M, L & XL
P2 - PowerGrip Nitrilhandschuhe schwarz-Gr.M/7-8 / Verfügbare Größen M, L & XL
Artikel-Nr.:
     8580-P200108
Hersteller:
     Pelatec
Herst.-Nr.:
     P200108
EAN/GTIN:
     4260399653300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

P2 - PowerGrip Nitrilhandschuhe schwarz-Gr.M/7-8 / Verfügbare Größen M, L & XL

Beschreibung:

Der P2 - PowerGrip ist ein hochwertiger, genoppter
Profi Nitril Einweghandschuh für zahlreiche Anwendungsgebiete.
Sehr gute Rutsch- und Grifffestigkeit, extrem reißfest !
Antistatisch, silikon- und puderfrei und bietet u.a. Schutz gegen Öl,
Flüssigkeiten, Schmutz, Staub und Viren.

Einsatzgebiete:

  • Industrie & Handwerk
  • Lackier- & KFZ Werkstätten
  • Gebäudereinigung
  • Lebensmittelindustrie, Produktschutz
  • DYI, Heimwerker, Haushalt

 Eigenschaften / Ausstattung:

  • CE-Kennzeichnung, DIN EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B/KPT
  • AQL 1,5
  • EN ISO 374-5:2016 / Virus,
  • Konform mit PSA-Verordnung (EU) 2016/425
  • Latexfrei, Puderfrei, nicht steril, beidhändig tragbar
  • steril, beidhändig tragbar
  • Touchscreen kompatibel
  • Verfügbare Größen S-XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
100% Nitrilkautschuk (NBR)
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, PowerGrip Handschuhe, Genoppte Nitrilhandschuhe, Schwarze Nitrilhandschuhe, Antistatische Handschuhe, Silikonfreie Handschuhe, Puderfreie Handschuhe, Reißfeste Handschuhe, Ölresistente Handschuhe, Flüssigkeitsresistente Handschuhe, Staubresistente Handschuhe, Virenresistente Handschuhe, CE zertifizierte Handschuhe, DIN EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, AQL 1, 5, PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Touchscreen kompatible Handschuhe, Industriehandschuhe, Handwerkshandschuhe, KFZ Werkstatt Handschuhe, Reinigungshandschuhe, Lebensmittelindustrie Handschuhe, DIY Handschuhe, Haushaltshandschuhe, Größen M-XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelatec
CT400000
ab € 30,43*
Zubehör
Pelatec
CT700001
ab € 20,46*
Zubehör
Pelatec
CT600001
ab € 32,37*
Zubehör
Pelatec
SCB8001
ab € 8,13*
Zubehör
Pelatec
B190000
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.