Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Assmann DN-1916-U-3 DIGITUS DN-19 16-U-3 16HE Wandge-häuse 820x600x600mm grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Assmann
icecat
Lager 8604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-4404853
Hersteller:
ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
DN-1916-U-3
EAN/GTIN:
4016032186755
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Assmann DN-1916-U-3 DIGITUS DN-19 16-U-3 16HE Wandge-häuse 820x600x600mm grau
... >
Netzw.Telekomm
>
DNT-Schränke u Zubeh
>
Wandschraenke
Weitere Suchbegriffe:
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Hänge-Schrank
,
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
digitus 19" wandgehäuse
,
wandgehäuse 19 zoll
,
wandgehäuse
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 254,70*
€ 285,52*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,42*
€ 296,64*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 267,31*
€ 297,36*
Lager 128
Frei Haus
ab € 271,85*
€ 304,52*
Lager 8604
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 317,55*
€ 351,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,45*
€ 415,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,30*
€ 406,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
482,6 mm (19")-Profilschienen, 16HE
ASSMANN Electronic
DN-19 MA-WM-16U
ab € 34,98*
Zubehör
Ausziehbarer Fachboden zum Festeinbau an den vorderen 483 mm (19")-Profilschienen
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,90*
Zubehör
Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,60*
Zubehör
Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,23*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,06*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,57*
Zubehör
Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
Dachlüftereinheit für 483 mm (19") Wandgehäuse
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,52*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,83*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,33*
Zubehör
Feststellbare Laufrollen für Standard Wandgehäuse
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,31*
Zubehör
Glas-Fronttür inkl. Schwenkhebel mit Profil-Halbzylinder-Schloss
ASSMANN Electronic
DN-19-D-16U-PHC
ab € 21,86*
Zubehör
Kabelbürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,62*
Zubehör
Kabeldurchführungspanel mit Bürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke, 1HE
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen