Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NA 4915 SKF Nadellager mit Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809862.jpg
0901d19680809862.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NA 4915
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NA 4915
EAN/GTIN:
     7316577115744
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Technische Eigenschaften: Höhe: 30 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 105 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
105 mm
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Höhe:
30 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, innenring nadellager, NA 4915, 100NA 4915
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 96,83*
€ 109,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 94,52*
€ 109,82*
1
€ 4,95*
ab € 98,6728*
€ 110,9928*
5 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 99,51*
€ 111,35*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 115,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 346,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4915-XL
ab € 63,99*
Ähnlich
NTN
10120676
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.