Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056005-C-2HRS-C3-V FAG Rillenkugellager 6005-C-2HRS-C3-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00098348_a.png
00098348_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056005-C-2HRS-C3-V
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0949826940030
EAN/GTIN:
     4054372588853
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 60..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 47mm Breite [B]: 12mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 12600N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6500N Grenzdrehzahl [n G]: 129001/min Baureihe: 60..-C-2HRS Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
47mm
Baureihe:
60..-C-2HRS
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
12mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
12600N
Grenzdrehzahl [n G]:
129001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6500N
Weitere Suchbegriffe: 6005-C-2HRS-C3-V, 2056005-C-2HRS-C3-V, 0949826940030
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
387
1
€ 8,90*
ab € 2,35*
€ 3,22*
3 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,23*
1 Tag
6226
1
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,41*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,46*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.573,06*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 346,88*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.697,85*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.163,82*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,73*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.