Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6005-C-2HRS-C3, FAG Rillenkugellager einreihig, beidseitig geschlossen, zwei Dic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-21284
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6005-C-2HRS-C3
EAN/GTIN:
     4054372588853
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6005-C-2HRS-C3, Rillenkugellager einreihig, beidseitig geschlossen, zwei Dichtscheiben, Lagerluft C3 entspricht auch 6005-2RSR-C3, Fabrikat: FAG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
83 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, RILLENKUGELLAGER, WÄLZLAGER, KUGELLAGER, LAGER, 6005C2HRSC3, 6005 C 2HRS C3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
407
1
€ 8,90*
ab € 2,47*
€ 3,41*
1 Tag
3364
1
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,44*
32 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,48*
Lager 260
16
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,48*
1
€ 4,95*
ab € 2,9292*
€ 4,0392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.568,73*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 344,91*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.695,80*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.173,50*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.